Wygniataki gwintu HSCo Multi Performance, DIN 2174

Wygniatak gwintu HSCo Multi Performance
WYGNIATAK-GWINT-HSCO-DIN2174-MULTI-M12
ZEBRA

Nr art. 0658201200
EAN 4062856142170
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysokowydajny wygniatak gwintu z rowkami olejowymi (od ∅M3) do wszechstronnego zastosowania w niemal wszystkich maszynach (po raz pierwszy również w wiertarkach wolnostojących i słupowych) oraz w prawie wszystkich materiałach, np. stalach standardowych, stalach nierdzewnych (np. V2A, V4A), tytanie, stalach odpornych na wysokie temperatury i o wysokiej wytrzymałości do 1400 N/mm2. Nadaje się również do metali nieżelaznych, takich jak aluminium, stopy aluminium i brąz.

Element formujący gwint nie tylko do konwencjonalnych zastosowań na obrabiarkach CNC i tokarkach, ale dzięki nowo opracowanej generacji trzonków także do wiertarek wolnostojących i słupowych, pozwalający po raz pierwszy skorzystać z przewagi formowania gwintu nad cięciem gwintu (do ∅ M12).


  • Jedno narzędzie do gwintowania otworów przelotowych i otworów nieprzelotowych

  • Brak problemów z wiórami dzięki formowaniu gwintów na zimno

  • Głębokości gwintowania do 4xD

  • Lepsze wykończenie powierzchni gwintu

  • Większa wytrzymałość gwintu

  • Wyraźnie dłuższa żywotność

  • Gwinty gwarantujące absolutną niezawodność procesu


Nowa generacja uchwytu to połączenie trzonka wielokątnego i prostego (od ∅ M4 do M12)


Uchwyt wielokątny zapobiega obracaniu się w uchwycie wiertarskim, zapewnia optymalne przeniesienie mocy i chroni uchwyt wiertarski przed uszkodzeniem.



Nowo opracowana geometria narzędzia do wszechstronnego zastosowania w niemal wszystkich materiałach



Powłoka TiN


Ze względu na uniwersalny obszar zastosowania jest to najczęstsza powłoka stosowana do elementów formujących gwint, zapewnia bardzo wysoką trwałość i mniejsze wartości tarcia.



Nowa geometria rowka smarującego


Zoptymalizowane rowki smarujące (od ∅ M3) znacznie poprawiają efekt smarowania w obszarze styku.



Odchyłka X zapewniająca zwiększoną żywotność narzędzia i niezawodność procesu



Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth

Uwaga
  • Uwaga: Do formowania gwintu wymagana jest specjalna średnica otworu wstępnego, która jest większa niż w przypadku cięcia gwintu, i formowanie dopuszcza mniejsze tolerancje! Odpowiednia średnica otworu pod gwint jest podawana jako parametr techniczny wszystkich wygniataków gwintu.

  • W procesie formowania gwintów głównym zadaniem płynu chłodzącego jest smarowanie. Im więcej smarowania z najwyższą możliwą zawartością smaru, tym większa żywotność. Smarowanie ma również wpływ na jakość powierzchni gwintu! W przypadku płynów chłodzących mieszanych z wodą zaleca się stężenie oleju w emulsji wynoszące co najmniej 8% w przypadku obróbki stali standardowej i co najmniej 12% w przypadku obróbki stali nierdzewnej. Do stosowania w wiertarkach wolnostojących/słupowych polecamy pastę chłodząco-smarującą Perfect firmy Würth.

  • Należy pamiętać, że w porównaniu ze skrawaniem wygniatanie gwintu wymaga w przybliżeniu dwukrotnie większego momentu obrotowego. Oznacza to, że podczas używania narzędzi do nacinania gwintu należy wziąć pod uwagę ich wydajność.

  • Przyporządkowanie narzędzi/materiałów, patrz tabele przeglądowe
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu

M

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal
Żeliwo
Stal szlachetna
Metal kolorowy
Tytan
Materiał twardy i odporny
Stop specjalny

Typ otworu

Luz/otwór nieprzelotowy ≤ 4xD

Przeznaczone do maszyny typu

Wiertarka stojakowa
Środek frezowania/wiercenia

Jakość

ZEBRA-Premium

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa

M12

Skok gwintu

1,75 mm

Długość

100 mm

Długość gwintu

24 mm

Długość użytkowa

49 mm

Średnica wałka

9 mm

Rozmiar kwadratu

7 mm

Średnica otworu pod gwint

11,2 mm

Materiał narzędzia

HSCO

DIN

2174

Powłoka

TiN

Kształt

C

Kształt trzonu

Połączenie wielobocznego i cylindrycznego chwytu z napędem kwadratowym

Tolerancja elementu formującego gwint

ISO 2X (6HX)

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Zgodność ze sprawdzianem (system punktowy)

4 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

4 na 4 punkty

Cięcie (system punktowy)

4 na 4 punkty

Tworzenie wióra (system punktowy)

4 na 4 punkty

Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do

1400 N/mm²

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania
Niestopowe stale odpuszczane
Stale odpuszczane stopowe
Stale do azotowania
Stale narzędziowe
Stal szybkotnąca
Żelazo ciągliwe
Żeliwo ciągliwe
Stale szlachetne, austenityczne
Stale szlachetne, siarkowane
Tytan
Stopy tytanu
Stale sprężynowe
Aluminium
Stopy aluminiowe
Aluminiowe stopy do przeróbki plastycznej
Aluminiowe stopy odlewnicze (<10% krzemu)
Miedz, niskostopowa
Mosiądz, długi wiór
Brąz, długi wiór

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pianka chłodząco-smarująca CUT+COOL

PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Wysokoaktywna, wysokiej klasy pianka do wszystkich zadań obróbki skrawaniem.
x 1 szt.
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Chłodzący preparat smarny Cut+Cool Ultra HD

LUBCL- CHLODZ. DO OBR. SKR. ULTRA HD 5 L

Częściowo syntetyczny, o dużej wydajności, chłodzący preparat smarny. Znakomite rozwiązanie do materiałów trudnych w obróbce.
x 1 szt.
Chłodzący preparat smarny Cut+Cool Ultra HD

LUBCL-CHLODZ. DO OBR. SK LTRA D 20 L

Częściowo syntetyczny, o dużej wydajności, chłodzący preparat smarny. Znakomite rozwiązanie do materiałów trudnych w obróbce.