Wykrętak wewnętrzny długi 1/2 cala
Wykrętak wewnętrzny długi 1/2 cala
WYKRĘTAK KRÓTKI HEX-WS13-L28-D4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjnie wykonany spiralny profil stożkowy
Trzpień kwadratowy 1/2 cala, 12 i 14 mm
Efekt rozszerzania ograniczony przez kołnierz
Dostarczane w metalowej kasetce z wysokiej jakości wkładką piankową utrzymującą zawartość
Idealne do głęboko osadzonych śrub
Dzięki dłuższej budowie
Znacząca oszczędność czasu
Wiercenie i spawanie nie jest już potrzebne
Z łatwością poluzowują nieizolowane śruby z gniazdem sześciokątnym i śruby TX
Dzięki spiralnemu profilowi stożkowemu
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Średnica | 12 mm |
Długość | 78 mm |