Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Wykrętaki, wewnętrzne

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Wykrętaki, wewnętrzne

Wykrętaki do śrub

Wykrętaki to narzędzia wykorzystywane do usuwania zardzewiałych lub uszkodzonych łbów nakrętek, trzpieni, wkrętów gwintowanych i śrub. W tym dziale znajdziesz wykrętaki wewnętrzne dostosowane do usuwania śrub z łbem sześciokątnym oraz łbem TX. Aby usunąć uszkodzony element, należy wywiercić w nim otwór odpowiedniej wielkości i umieścić w nim wykrętak. W ten sposób można wykręcić złamaną śrubę, nie uszkadzając gwintu. Wykrętaki stanowią niezbędny element wyposażenia warsztatów samochodowych i zakładów ślusarskich.

Zestawy wykrętaków

W sklepie internetowym Würth znajdziesz zestaw zawierające wszystkie elementy, niezbędne do szybkiego i skutecznego usuwania złamanych śrub o wymiarach 6–16 mm (1/4–5/8 cala). Zawiera on także wiertła spiralne, które potrzebne są do nawiercenia uszkodzonego elementu. W skład zestawu wchodzi:

  • Pięć wierteł spiralnych HSS DIN 338 (typ RN) – średnica: 3,2 mm, 4,8 mm, 6,4 mm, 8 mm, 8,7 mm.
  • Pięć sworzni z nakrętką – średnica 3,2 mm, 4,8 mm, 6,4 mm, 8 mm, 8,7 mm.
  • Zestaw tulei prowadzących (średnica od 6 do 10 mm).
  • Zestaw tulei prowadzących (średnica od 11 do 14 mm).

Wszystkie elementy umieszczone są w wytrzymałej walizce, która ułatwia transport zestawu.

W naszym asortymencie znajdziesz również inne zestawy narzędzi, które wykorzystać można od usuwania złamanych śrub. Oferowany przez nas piętnastoelementowy zestaw wykrętaków zawiera:

  • Trzy wykrętaki wewnętrzne długie – 3/8 cala – średnica: 6 mm, 8 mm, 10 mm.
  • Dwa wykrętaki wewnętrzne długi – 1/2 cala – średnica 12 mm, 14 mm.
  • Cztery nasadki spiralne – 3/8 cala – średnica: 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm.
  • Cztery nasadki spiralne –1/2 cala – średnica: 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm.
  • Wybijak 3/8 cala – średnica: 74 mm.
  • Wybijak 1/2 cala – średnica: 80 mm.