Wykrętak wewnętrzny długi 3/8 cala
Wykrętak wewnętrzny długi 3/8 cala
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjnie wykonany spiralny profil stożkowy
Trzpień kwadratowy 3/8 cala, do 10 mm
Efekt rozszerzania ograniczony przez kołnierz
Idealne do głęboko osadzonych śrub
Dzięki dłuższej budowie
Znacząca oszczędność czasu
Wiercenie i spawanie nie jest już potrzebne
Z łatwością poluzowują nieizolowane śruby z gniazdem sześciokątnym i śruby TX
Dzięki spiralnemu profilowi stożkowemu
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/8 cala |
Średnica | 6 mm |
Długość | 60 mm |