Wykrętak wewnętrzny sześciokątny krótki
Wykrętak wewnętrzny sześciokątny krótki
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wykrętaki stanowią odpowiednie rozwiązanie do usuwania zardzewiałych, nieizolowanych lub uszkodzonych łbów nakrętek lub śrub. Między zastosowaniem wewnętrznym i zewnętrznym istnieją pewne różnice. Zastosowanie wewnętrzne jest idealne do usuwania śrub z łbem sześciokątnym lub śrub TX. Zastosowanie zewnętrzne świetnie sprawdza się przy usuwaniu profili łbów sześciokątnych.
Materiały dodatkowe(X)
Wybrać odpowiedni wykrętak i wkręcić go w śrubę za pomocą końcówki 13 mm i grzechotki. Stożkowy wykrętak spiralny zostanie odpowiednio zamocowany w śrubie, co umożliwi jej bezpieczne wykręcenie. Produkt nadaje się również do wykręcania złamanych trzpieni i śrub. Nawiercić punktowo złamany trzpień lub śrubę. Powiększyć otwór o pół milimetra do średnicy 6 mm. Powiększyć otwór o milimetr do średnicy 8–14 mm. Wybrać odpowiedni wykrętak, wkręcić go w wywiercony otwór i kolejno wykręcać śruby lub trzpienie.
Średnica | 10 mm |
Długość | 28 mm |