Wymienne usztywnienie, typ A.

Drążek poprzeczny do drabiny aluminiowej
PODPORA-TRAV-TYPE-A-750MM

Nr art. 0962931980

EAN 4056807493893

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wymienne usztywnienie, typ A.

Nr art. 0962931980
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
Do aluminiowych drabin przystawianych, wysuwanych i obsługiwanych linką
ZastosowaniaWymienne usztywnienie
Aluminiowa drabina jednosekcyjna
Projekt do 2017
Art. nr
Aluminiowa drabina wysuwana
Projekt od 2018
Art. nr
Aluminiowa drabina wysuwana
Projekt od 2018
Art. nr
Aluminiowa drabina wysuwana
Projekt od 2018
Art. nr
Długość
m
Art. nrPU/ilość
--0962 930 208-0,750962 931 9801
0962 931 1120962 930 112--0,800962 931 9811
0962 931 1140962 930 1140962 930 210-0,850962 931 9821
0962 931 1160962 930 116--0,900962 931 9831
0962 931 1180962 930 118--0,950962 931 9841
0962 931 1200962 930 1200962 930 212-1,000962 931 9851
--0962 930 2140962 930 5141,100962 931 9861
0962 931 1240962 930 124--1,150962 931 9871
--0962 930 216/2180962 930 516/518/5201,200962 931 9881
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Aluminium

Długość

0,75 m