Wypinak do konektorów, asortyment uniwersalny
Asortyment wypinaków, pojazdy użytkowe / autobusy
ZESTAW WYPINAKÓW DO KON.-CARGO-19SZT
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zawartość: 19 szt.
- Obejmuje ok. 80–90% wszystkich zastosowań
- Puste przegródki na 4 dodatkowe wypinaki do konektorów
Oryginalne wypinaki do konektorów Zebra zostały zaprojektowane w ścisłej współpracy z producentami konektorów i wyprodukowane z myślą o najwyższej możliwej jakości. Eliminuje ryzyko uszkodzenia obudowy lub konektorów oraz pozwala uniknąć związanych z tym kosztownych przestojów.
Materiały dodatkowe(X)
TULEJA MONTAŻOWA (0713558180)
ZEBRAWYP.DO KONEKT.-MCP-(1559-2)-9,5MM
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.