Wysokiej jakości mata antyzmęczeniowa, konstrukcja zamknięta
Mata antypoślizgowa gumowa Premium zamknięta
MATA ANTYZMECZENIOWA CZARNA
Nr art. 0957590200
EAN 4058794201383
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Maty przeciwzmęczeniowe poprawiają ergonomię pracy na stojąco. Właściwości maty pomagają chronić plecy i stawy.
Modułowy system płytek składa się z sekcji środkowych i brzegowych. Występy na krawędziach płytek umożliwiają ich łatwe łączenie.
Płytki i moduły krawędziowe można przycinać do rozmiaru na podstawie siatki 30 cm.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Konstrukcja | Płytka |
Długość x szerokość x grubość | 900 x 900 x 16 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | Kauczuk |
Ergonomia (system punktowy) | 4 na 5 punktów |
Odporność na poślizg (system punktowy) | 4 na 5 punktów |
Odporność na zużycie (system punktowy) | 5 na 5 punktów |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 160 °C |
Masa produktu (jednej sztuki) | 10000,000 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!