Wysokopołyskowy spray srebrny aluminiowy Perfect
Spray cynkowy Perfect, pow. met. aluminiowe
ALU-SREBRO SPRAY PERFECT 400ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Duża grubość powłoki po pierwszej naniesionej warstwie
- Bardzo bezpieczny dzięki optymalnej ochronie przed czynnikami atmosferycznymi
- Minimalny wymagany czas, ponieważ konieczny jest tylko jeden etap pracy
- Zapewnia dobre krycie
Wszechstronne zastosowanie dzięki regulowanej głowicy natryskowej
Dzięki regulowanej głowicy natryskowej można szybko i bezpiecznie pokrywać zarówno duże powierzchnie, jak i wykonywać drobne naprawy.
Duża odporność na spływanie
Wysoka odporność na ścieranie
Cynk Perfect w sprayu, niska zawartość cynku, i dlatego zapewnia optymalne, aktywne, katodowe zabezpieczenie przed korozją. Jeśli powierzchnia jest uszkodzona, powłoka cynkowa rozpuszcza się (anoda protektorowa), chroniąc w ten sposób metal przed rdzą. Jeśli powierzchnia jest uszkodzona, metal nie jest już chroniony.
Nie nadaje się jako baza klejowa dla PU, polimeru MS i hybrydowych mas uszczelniających.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do poprawy wyglądu, naprawy i ochrony przed korozją powierzchni metalowych.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Usunąć rdzę i luźną starą farbę, przeszlifować i wyczyścić. Przed użyciem wstrząsać energicznie przez ok. 2 min.
Baza chemiczna | Żywica etylocelulozowa |
Kolor | Srebrny aluminiowy |
Zawartość | 400 ml |
Stopień połysku | Wysoki połysk |
Min. czas utwardzania | 4 h |
Maks. czas utwardzania | 6 h |
Warunki pełnego utwardzania/wiązania | Przy zalecanej grubości powłoki suchej |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 400 °C |
Min. czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 15 min |
Czas schnięcia do stanu pyłosuchości – warunki | Przy zalecanej grubości powłoki suchej |
Malowanie/Lakierowanie | Warunkowo, wymaga wcześniejszych testów |
Grubość powłoki | 7 µm |
Grubość suchej warstwy (pierwsze malowanie wzdłużne) | 7 µm |
Propelent | Butan |
Temperatura zapłonu | 235 °C |
Punkt zapłonu min. | -97 °C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | od 10°C do 25°C |
Min. siła zaciskania | 25 min |
Siła zaciskania - warunki | Przy zalecanej grubości powłoki suchej |
Test cięcia poprzecznego | GT 0-1 |
Test cięcia poprzecznego – warunki | Spełnia wymagania DIN 53151 |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nadają się do zgrzewania punktowego | Nie |
Podłoża o dobrej przyczepności | Drewno |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!