Wzmocnione złącze płaskie

Wytrzymałe złącze płaskie
ŁĄCZNIK-PŁASKI-175X40X3.0

Nr art. 0681180040

EAN 4011231560924

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wzmocnione złącze płaskie

Nr art. 0681180040

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wytrzymałe złącze płaskie do wąskich połączeń drewnianych, które przenosi wysokie obciążenia (np. rama drewniana lub połączenia wiązarów)
  • Wysoka nośność

  • Wąska konstrukcja

  • Wytrzymałość na zużycie Rm ≥ 295 N/mm²

  • Wydłużenie przy zerwaniu A80 ≥ 22%

  • Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (DX51D + Z275 (ok. 20 µm)) zgodna z normą EN 10346:2009

  • Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Uwaga

Możliwość stosowania wraz z prętami gwintowanymi, śrubami lub śrubami połączeniowymi ASSY 3.0 w celu zabezpieczenia przed siłami unoszenia. W przypadku każdego połączenia należy użyć 2 płyt perforowanych i elementów drewnianych o takiej samej szerokości.



Należy uwzględnić odpowiedni naddatek w zakresie mimośrodowości w przypadku połączeń jednostronnych.



Należy przestrzegać prześwitu między krawędziami gwoździ i odstępów między śrubami zgodnie z normą EC5.



Gwoździe należy rozmieścić symetrycznie względem osi siły oddziałującej centralnie.



Średnica śrub, wkrętów i kołków nie może być mniejsza od średnicy otworu więcej niż 2 mm.



Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.



Dostępne dokumenty robocze:


Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.

Oznaczenie CE zgodne z normą EN 14545:2009-02

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do połączeń wąskich belek drewnianych, które są narażone na działanie sił wyciągających i ściskających, np. łączniki ram drewnianych, belki wiatrowe, połączenia szczebli

Instrukcja

Odpowiednie łączniki:


  • Gwoździe prążkowane/pierścieniowe zgodne z normą EN 14592: 4,0 x XX mm

  • Śruba wieszaka belki stropowej ASSY zgodna z aprobatą ETA 11/0190: 5,0 x XX mm

  • ASSY 3.0 Combi zgodna z aprobatą ETA 11/0190, śr. = 10 lub 12 mm

  • Śruby zgodne ze specyfikacjami producentów: M10 lub M12

  • Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Szerokość x długość

40 mm x 180 mm

Grubość

3 mm

Ilość otworów o średnicy 5 mm

16 szt

Ilość otworów o średnicy 11 mm

4 szt

Waga

141 g

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Dopuszczenie

EN 14545:2009-02

Min. wytrzymałość na rozciąganie Rm

295 N/mm²

Min. wydłużenie przy zerwaniu A80

22 %

Oznaczenie materiału

DX51D

Norma materiałowa

DIN EN 10346:2009

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gwóźdź grzebieniowy/kotwowy

GWÓŹDŹ-KOTWOWY-CIESIELSKI-(A2K)-4X40MM

Stal ocynkowana, niebieski ocynk (A2K)
x 3000 szt.
Gwóźdź grzebieniowy/kotwowy

GWÓŹDŹ-KOTWOWY-CIESIELSKI-(A2K)-4X50MM

Stal ocynkowana, niebieski ocynk (A2K)
Gwóźdź grzebieniowy/kotwowy

GWÓŹDŹ-KOTWOWY-CIESIELSKI-(A2K)-4X60MM

Stal ocynkowana, niebieski ocynk (A2K)
x 3000 szt.
Gwóźdź grzebieniowy/kotwowy

GWÓŹDŹ-KOTWOWY-CIESIELSKI-(A2K)-4X75MM

Stal ocynkowana, niebieski ocynk (A2K)
x 250 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M10X85

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-20-M10X95

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-30-M10X105

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-60-M10X135

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M10X175

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.