Wzornik do otworów do łączników VBL-2

Wzornik do otworów do połączeń, VBL-2
WZORNIK VBL2 DO ŁĄCZNIKÓW SV20
GRASS

Nr art. 0683800460
EAN 4024835824996
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wzornik do łączników systemowych

Do wiercenia otworów pod łączniki systemowe i trzpienie


  • Łatwe wykonanie otworów za pomocą wiertarki ręcznej

  • Precyzyjne wiercenie za pomocą wierteł środkowców HM


Wzornik do łączników systemowych:


  • Regulacja głębokości wiercenia od 12–17 mm

  • Regulowane ograniczniki do szybkiego ustawiania na obrabianym przedmiocie (8–11,5 mm)

  • Można stosować stałe boczne ograniczniki (37 mm)

  • Pokrętło zaciskowe do mocowania wzornika na obrabianym elemencie

  • Trzpień napędowy z gniazdem sześciokątnym (w zestawie)

  • Wiertła środkowce:
  • 1 szt. HM 20 mm, 1 szt. HM 10 mm

  • Materiał: Odlew ciśnieniowy aluminiowy


Wzornik do otworów pod trzpienie systemowe:


  • Do wiercenia otworów 5 mm

  • Hartowane tuleje wiertarskie

  • Z ogranicznikiem (37 mm) do szybkiego ustawiania na obrabianym przedmiocie

  • Wiercenie otworów z odstępem 32 mm

  • Grubość materiału: 16 mm lub 19 mm

  • Materiał: tworzywo sztuczne

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nitowkręt

SRUBA 6-KT NAPE.WIERTLA D.SBL3+VBL2

Do wzornika do otworów Fixograss 9000
x 3 szt.
Wykrawacz miseczkowy

WIERTŁO-D10-DO-SBL3/VBL2-HEX

Do wzornika SBL-3/VBL-2
x 1 szt.
Wykrawacz miseczkowy

WIERTŁO-VBL2-HM-D18

Do wzornika SBL-3/VBL-2
x 1 szt.
Wykrawacz miseczkowy

WIERTŁO-DO-VBL2-HM-D20

Do wzornika SBL-3/VBL-2
x 1 szt.
Wykrawacz miseczkowy

WIERTLO HM 30MM DO SBL3

Do wzornika SBL-3/VBL-2
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
Części zamienne do tego produktu:
Trzpień sześciokątny

GROT 6 KT DO SZABLONU SBL 3 CZ.ZAM

Do wzornika do otworów Fixograss 9000, SBL-3 i VBL-2
x 1 szt.
Wzornik do otworów na kołki gwintowane do systemu otworów ∅5 mm

WZORNIK-DO-TRZPIENI-VBL2

Z ogranicznikiem (37 mm) do szybkiego ustalenia pozycji na przedmiocie obrabianym oraz z ogranicznikami do materiału o grubości 16 mm i 19 mm