Z końcówką imbusową
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, długi
KLUCZ KATOWY 6KT DLUGI SW4X144
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Jasna powłoka niklowana
- Przednie krawędzie fazowane
ISO 2936L (odpowiednik DIN 911)
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | 4 mm |
Wymiar ramienia długiego (L1) | 144 mm |
Wymiar ramienia krótkiego (L2) | 29 mm |
Powłoka | Niklowana |