Z końcówką imbusową
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, długi
KLUCZ KATOWY 6KT DLUGI SW5X160
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Jasna powłoka niklowana
- Przednie krawędzie fazowane
ISO 2936L (odpowiednik DIN 911)
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | 5 mm |
Wymiar ramienia długiego (L1) | 160 mm |
Wymiar ramienia krótkiego (L2) | 33 mm |
Powłoka | Niklowana |