Zabezpieczenie przed upadkiem Compact Ultra 6 m

Zabezpieczenie przed upadkiem, Kompakt Ultra 6
LINA ZWIJANA KOMPAKT ULTRA 6

Nr art. 0899032430
EAN 4058794515879

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Małe, kompaktowe zabezpieczenie przed upadkiem, wykonane z połączenia poliamidu i włókien szklanych, do prac w obszarach zagrożonych upadkiem z wysokości.
  • Zgodność z wymogami norm europejskich EN 360, RfU 060 i RfU 062

  • Automatyczne zwijanie taśmy zabezpieczającej gwarantuje optymalny poziom bezpieczeństwa

  • W razie upadku urządzenie wyhamowuje ruch od momentu osiągnięcia prędkości spadania 120 m/min

  • Obciążenie zrywające: ≥ 1500 daN

  • Siła zrywająca: ≤ 600 daN

  • Odcinek hamowania: ≤ 1,20 cm (w pionie)

  • Wytrzymała obudowa syntetyczna

  • Zintegrowany absorber energii

  • Taśma zabezpieczająca o długości 6 m z Dyneemy®

  • Karabińczyk z krętlikiem / Twistlock

  • Zintegrowany sygnalizator upadku na karabińczyku z krętlikiem, karabińczyk anodyzowany z prześwitem 16 mm

  • Karabińczyk z krętlikiem zapobiega skręcaniu liny

  • Do użytku w poziomie i w pionie

  • Skutki obciążenia przez krawędzie przebadane testowo

  • Homologacja do 140 kg

EN 360, RfU 060 i RfU 062

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Norma EN

360

Długość całkowita elementu łączącego

6 m

Szerokość x wysokość x głębokość

137 x 183 x 85 mm

Waga

1800 g