Zabezpieczenie przed upadkiem HSG-18 Compact
Zabezpieczenie przed upadkiem HSG 18 Compact
PAS ZWIJANY HSG-18 COMPACT
Nr art. 0899032110
EAN 4046777229448
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z aluminiowymi karabińczykami tri-lock
Dopuszczalna masa użytkownika 135 kg
Zintegrowany pas pochłaniający energię upadku
- Element pochłaniający energię upadku ogranicza siłę przenoszoną na punkt wpięcia do poziomu poniżej 3 kN przy masie użytkownika do 100 kg
- Przy masie użytkownika od 100 do 135 kg siła przenoszona na punkt wpięcia mieści się w przedziale od 3 do 6 kN.
Lekka, kompaktowa budowa
Skutki obciążenia przez podwójne krawędzie przebadane testowo
Materiały dodatkowe(X)
Platforma dźwigowo-montażowa
Norma EN | 354, 360 |
Długość całkowita elementu łączącego | 1,8 m |
Maks. obciążalność | 135 kg |