Zabezpieczenie przed upadkiem HSG-25-Y Compact
Zabezpieczenie przed upadkiem Y-Compact
PAS ZWIJANY HSG25-Y-COMPACT
Nr art. 0899032112
EAN 4046777229455
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dwużyłowa konstrukcja Y do zabezpieczenia jednej osoby
- Mocowanie naprzemienne zapewnia optymalne i ciągłe zabezpieczenie
- W zestawie: karabińczyk aluminiowy tri-lock i dwa karabińczyki aluminiowe z prześwitem 60 mm do szybkiego i łatwego mocowania
- Zintegrowany pas pochłaniający energię upadku
- Dopuszczalna masa użytkownika 135 kg
- Lekka, kompaktowa budowa
- Skutki obciążenia przez podwójne krawędzie przebadane testowo
Materiały dodatkowe(X)
Budowa rusztowań, budowa regałów, montaż przemysłowy, budowa balustrad i poręczy, prace na pylonach
Norma EN | 354, 360 |
Długość całkowita elementu łączącego | 2,5 m |
Maks. obciążalność | 135 kg |