Zacisk mocujący Do przykręcania do EUBP-1/UBP-2

Zacisk montażowy do EUBP-1/UBP-1
ELEMENT-MONTAŻOWY-DO-PROFILU EUBP1/UBP2

Nr art. 0976502563

EAN 4056807793108

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zacisk mocujący Do przykręcania do EUBP-1/UBP-2

Nr art. 0976502563
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
Zaciski mocujące z tworzywa sztucznego do profili LED EUBP-1/UBP-2
  • Do niewidocznego montażu profili aluminiowych EUBP-1 i UBP-2 poprzez proste wpięcie profili do zacisku z tworzywa sztucznego

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Biały

Długość

208 mm

Szerokość

11 mm

Wysokość

2,7 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wpuszczany profil EUBP-1 do taśm LED

PROFIL-ALU-(EUBP-1)-L3M-UNIWERSALNY

Aluminiowy profil do taśm LED, do montażu wpuszczanego, mocowany przez przykręcenie / wciśnięcie