Zacisk uziemiający 300A
Zacisk uziomowy 300 A
ZACISKA MASOWY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dobra odporność na zużycie
Może być używany przez dłuższy czas
Dobra przewodność
Łatwy w montaż i obsługa
Doskonały zamiennik
Idealny zamiennik do spawania ręcznego, o stabilnej wydajności, wysokiej niezawodności
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 200 mm |
Maks. natężenie prądu | 300 A |
Masa produktu (jednej sztuki) | 231 g |