Zaciskowa opaska kablowa z tworzywa sztucznego

Opaska do przewodów z języczkiem z tw. szt.
OPASKA NA PRZEW.KOLOR NATURALNY-7,8X360

Nr art. 050218
EAN 4011231434232

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do szybkiego, łatwego i trwałego łączenia przewodów, wiązek przewodów, węży itp.

Dobre właściwości recyklingu



Pewny uchwyt połączonych kabli


Uzębienie wewnętrzne na pasku



Bez konieczności użycia narzędzi montażowych


Można mocować ręką



Odporne na podkłady, oleje, smary i paliwa samochodowe.

Uwaga

Należy zachować ostrożność w przypadku silnych kwasów mineralnych i/lub utleniających środków chemicznych, zwłaszcza w wysokich temperaturach


Brak odporności na kwasy mineralne i/lub chemiczne środki utleniające.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Budowa szaf sterowniczych, instalacje, budowa pojazdów silnikowych, warsztaty obsługujące pojazdy silnikowe, warsztaty fabryczne, budowa wind


Naturalny: Do użytku wewnątrz


Czarny: Odporne na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Dodatki węglowe spowalniają skutki działania promieni UV na materiał.

Materiał

PA 6,6 - poliamid

Kolor

Naturalny

Szerokość

7,8 mm

Długość

360 mm

Min./maks. średnica wiązki

1,6-100 mm

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 85 °C

Min./maks. temperatura aplikacji

-10 do 85 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera halogenu

Tak