Zaczep do zawieszania
Zaczep do Nova Pro Scala H63
ŁĄCZNIK-FRONTU-SZUFLADY-NP-SCALA-H63
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Regulacja przesunięcia w poziomie bez użycia narzędzi: +/– 1,5 mm
- Możliwość stosowania z lewej i z prawej strony
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 44,6 mm |
Szerokość | 10,5 mm |
Materiał | Stal |
Do ramy | Nova Pro Scala H63 |
Rodzaj montażu | Przykręcane |
Rozstaw otworów | 20 mm |