Zamek meblowy Chiptronic
Zamek meblowy Chiptronic z chipem
ZAMEK EL CHIPTRONIC-CHIP
Nr art. 0683532902
EAN 4052703450725
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Transponder RFID 125 kHz
- Możliwość użycia do 32 transponderów na zamek
- Gwarantowane co najmniej 10 000 otwarć na jednej baterii
- Funkcja blokowania: Zamek blokuje się automatycznie po trzech sekundach
- Zasilanie: ze względów bezpieczeństwa nie można zamknąć zamka, gdy nie jest on zasilany.
- Stan fabrycznie nowego produktu: funkcję zamknięcia należy zaprogramować za pomocą karty programowania transpondera, którą trzeba zamówić oddzielnie.
Materiały dodatkowe(X)
Transponder z chipem w przypadku drzwi o grubości do 30 mm; transponder z kartą w przypadku drzwi o grubości do 35 mm.
Nadaje się do materiałów drewnianych i szklanych.
Dokręcić śruby zamka przy użyciu minimalnej siły (ok. 1,5 Nm).
![]() | |
Długość | 60 mm |
Szerokość | 60 mm |
Wysokość | 22 mm |
Kolor | Czarny |
Oznaczenie akumulatora | 3,0 V CR123 A |
Rozstaw otworu (w poziomie) | 48,6 mm |
Rozstaw otworów (w pionie) | 48,6 mm |
Materiał | Stal / tworzywo sztuczne |
Ilość akumulatorów/baterii | 1 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 76,000 g |
Powłoka | Bez osłony |
Konstrukcja | Z układem transpondera |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!