Zapasowy grafit do znacznika budowlanego łączony
Zapasowy grafit do znacznika budowlanego łączony
WKŁADY GRAFITOWE DO 0967911214
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 100 mm |
Średnica | 2,8 mm |
Grubość linii | 1 mm |
Min./maks. grubość linii | 0,5-2,8 mm |
Kolor | Szary |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!