Zaprawa do iniekcji chemicznej Do betonu WIT-VIZ
Stęż. zaprawa iniekc. do kotw. w betonie WIT-VIZ
MASA KOTWIĄCA WIT-VIZ-300 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dwuskładnikowa zaprawa z żywicy reaktywnej, niezawierająca styrenu
- Kartusz można ponownie wykorzystać, wymieniając dyszę mieszadła lub poprzez ponowne zamknięcie za pomocą nasadki uszczelniającej
- Mocowanie jednopunktowe, spękany i niespękany beton: Kotwa do iniekcji W-VIZ-A lub tuleja z gwintem wewnętrznym W-VIZ-IG
- Jednopunktowe mocowanie, do obciążeń dynamicznych: Kotwa do iniekcji W-VIZ-A do obciążeń dynamicznych
- Europejska Ocena Techniczna ETA-04/0095: Chemiczna zaprawa iniekcyjna WIT-VIZ + kotwa do iniekcji W-VIZ-A lub tuleja z gwintem wewnętrznym W-VIZ-IG
- Ogólna Aprobata Techniczna Z-21.3-1909: Zaprawa iniekcyjna WIT-VIZ + kotwa do iniekcji W-VIZ-A o dynamicznej wydajności sejsmicznej kategorii C1 i C2 (W-VIZ-A M10 do M24)
- Europejska Ocena Techniczna ETA-04/0095: Chemiczna zaprawa iniekcyjna WIT-VIZ + kotwa do iniekcji W-VIZ-A lub tuleja z gwintem wewnętrznym W-VIZ-IG
- Ogólna Aprobata Techniczna Z-21.3-1909: Zaprawa iniekcyjna WIT-VIZ + kotwa do iniekcji W-VIZ-A o dynamicznej wydajności sejsmicznej kategorii C1 i C2 (W-VIZ-A M10 do M24)
- Kotwy do iniekcji W-VIZ-A: Poręcze, metalowe konstrukcje i profile, wsporniki, podpory, schody itp.
- Kotwa do iniekcji W-VIZ-IG: Poręcze, konstrukcje metalowe i stopnie itp.
- Kotwa do iniekcji W-VIZ-A do obciążeń dynamicznych: Żurawie obrotowe, tory jezdne dźwigu, wentylatory, roboty spawające, przenośniki, znaki drogowe itp.
Pojemnik | Wkład |
Zawartość | 300 ml |
Odpowiedni pistolet do aplikacji | Pistolet do aplikacji na baterie 330 ml, Pistolet do aplikacji WIT 330 ml, EasyMax 330 ml, HandyMax 330 ml, Pistolet do aplikacji silikonu 310 ml |
Min./maks. temperatura przetwarzania/warunki | -5 do 40 °C / temperatura miejsca zakotwienia w podłożu podczas przetwarzania i utwardzania |
Min./maks. temperatura otoczenia/warunki | -40 do 120 °C / po zakończeniu utwardzania |
Rezystancja temperaturowa, długotrwała temperatura maks. | 72 °C |
Rezystancja temperaturowa, krótkoterminowa temperatura maks. | 120 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C |
Dopuszczenie | ETA-04/0095, ETA-18/0979 |
Baza chemiczna | Ester winylowy, bez styrenu |
Kolor | Szary |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!