Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W

Bezprzew. lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W
LAMPA AKU-LED-LIION-10W-1000LM-W.PLG

Nr art. 0981504118

EAN 4061975229410

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W

Nr art. 0981504118
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
Małe i wydajne akumulatorowe oświetlenie warsztatowe LED odporne na pył i wodę zgodnie ze stopniem ochrony IP67

Źródło światła SMD LED


Skuteczne chłodzenie zapewniające stały strumień świetlny



2 tryby świecenia


1000 lm i 500 lm



Tryb przełączania


Pełne światło — światło słabsze — wyłączone



Wskaźnik LED ładowania


4 diody LED z tyłu informują o stanie naładowania akumulatora



Ładowanie


Przez kabel do ładowania ze złączem USB-C



Możliwość użycia ze statywem


Stojak z tyłu z otworem M8



Dwa mocne magnesy w stojaku


Dodatkowa metoda instalacji



Wskaźnik akumulatora

Uwaga
  • Akumulator litowo-jonowy: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh

  • W zestawie ładowarka 5 V/1 A z wtykiem EU i kabel USB
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min. współczynnik oddawania barw (CRI)

70

Min./maks. strumień świetlny

500 / 1000 lm

Temperatura barwowa

6000 K

Min./maks. okres świecenia

3-6 h

Czas ładowania

4,5 h

Odporność na uderzenia

IK09

Stopień ochrony IP

IP 67

Napięcie

5 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

4400 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Moc znamionowa

10 W

Min./maks. temperatura pracy

-10 do 40 °C

Szerokość x wysokość x głębokość

144 x 100 x 45 mm

Typ wtyczki

C

Ilość diod LED

1 szt

Materiał

Tworzywo sztuczne

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Rail for work lamp, Ergopower

AY-SZYNA MOCUJĄCA-ERGOPOWER

The rail can be used for any tripod with M8 & M10 hole on top