Zatrzaskowy uchwyt montażowy 1D do Dynamoov

Zatrzaskowy uchwyt montażowy 1D do Dynamoov
UCHWYTY DYNAMOOV (L+P)

Nr art. F134140216

EAN 4065746575874

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zatrzaskowy uchwyt montażowy 1D do Dynamoov

Nr art. F134140216
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
Nowy zatrzaskowy uchwyt montażowy z ulepszoną regulacją wysokości dla wszystkich prowadnic Dynamoov pełnego wysuwu.
  • Regulacja wysokości 3,5 mm bez użycia narzędzi

  • Bezproblemowa obsługa i łatwy dostęp

  • Pozycje mocowania do dna/frontu są przesunięte względem siebie.

  • Szerokość mocowania w szufladzie 69 mm

  • Do zastosowania w szufladach o szerokości w świetle od min.138 mm

  • Łatwy montaż: Szufladę wsuwa się na prowadnicę
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Polioksymetylen/poliamid

Regulacja wysokości

+3,5 mm

Można używać do suwaka

Dynamoov