Zawias do drzwi szklanych TIOMOS 95

Zawias puszkowy Tiomos Mini Glass 95 click-on
ZAWIAS-T-CLICKON-95-GL-C03

Nr art. F045138079

EAN 4053479824178

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zawias do drzwi szklanych TIOMOS 95

Nr art. F045138079
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
Z małą puszką 26 mm
  • Łatwa regulacja głębokości za pomocą śruby

  • Regulacja 3D przy użyciu prowadnika

  • Płaskie ramię zawiasu

  • Bez wbudowanej funkcji hamowania, ze sprężyną
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Sprężyna

Tak

Rodzaj montażu

Przykręcane

Wiercenie otworów

45/9,5 mm

Materiał

Stal/odlew cynkowy/ tworzywo sztuczne

Kąt otwarcia

95 Stopnie

Wszystkie wymiary w mm
nakładka wspornik po jednej stronie wstawka
Wysokość prowadnika 2 Wysokość prowadnika 9,5 Wysokość prowadnika 19
Nałożenie na drzwi Odległość puszki od krawędzi Nałożenie na drzwi Odległość puszki od krawędzi Szczelina Odległość puszki od krawędzi
4 5 6 - 4 5 6 - 4 5 6 -
18,0 0 9,0 8 9 1,0 19
17,0 0 8,5 9,5 2,0 19
16,0 0 2 8,0 8 9 3,0 19 21
15,0 2 3 7,5 9,5 4,0 21
14,0 2 3 7,0 9 5,0 21
13,0 3 6,5 9,5
13,5
12,5 3,5
Wysokość prowadnika Wysokość prowadnika Wysokość prowadnika
Uwaga: Wymiary zawiasów i wymiary szczeliny podane dla ustawień fabrycznych
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nasadka Typ A

ZASLEPKA CLICKON OKRAGLA POL.NIKIEL

Do zawiasu szklanych drzwi Nexis Click-on
x 1 szt.
Nasadka Typ B

ZAŚLEPKA ZAWIASU DO SZKŁA TYP-B-NI-MAT

Do zawiasu szklanych drzwi Nexis Click-on
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaślepka ramienia zawiasowego TIOMOS

ZAŚLEPKA-TIOM-ST-C0-3-95-19

Pasuje do przesunięć 0; 3; 9,5; 19 mm