Zawias do frontów opuszczanych TIOMOS

Zawias do frontów opuszczanych Tiomos
ZAWIAS-TIOMOS-DO-FR-OPUSZCZ-90°-MAX.21MM

Nr art. F053139690

EAN 4062856276370

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zawias do frontów opuszczanych TIOMOS

Nr art. F053139690
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
Nachodzenie klapy do 19 mm
  • Kąt otwarcia 90°

  • Do frontów o grubości do 21 mm

  • Wąski profil łączenia

  • Regulacja w trzech płaszczyznach
Uwaga

Części frontowa i bazowa są przykręcane wkrętami do płyty wiórowej (∅3,5 x 15 mm).


Wymiary zawiasów i obliczenia połączeń dotyczą ustawienia fabrycznego.

Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Położenie drzwi

na leżąc

Funkcja łagodnego zamykania

Nie

Sprężyna

Nie

Rodzaj montażu

Przykręcane

Przeznaczone do drzwi o grubości min./maks.

14-21 mm

Powłoka

Niklowana

Materiał

Znal

Kąt otwarcia

90 Stopnie

Minimalna szczelina (F)
Siła składania (TS) 14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1,5
21 2,5
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Podnośnik frontu Typ MINI DW

PODNOŚNIK-FRONTÓW-MINI-DW-S4

Podnośnik frontu z linką, odpowiedni do frontów o masie 1,4–15,5 kg i wysokości 200–480 mm