Zawias do ramy aluminiowej, Nexis Click-on 95 AL

Zawiasy meblowe Nexis 95 Click-on, aluminium
ZAWIAS-NEXIS-CLON-ALUFRM-MID-(NI)-95DGR
GRASS

Nr art. F015072799
EAN 4049557557106

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do montażu bez użycia narzędzi we frontach z ramy aluminiowej.
  • Zawias łączy się w jednej linii z ramą aluminiową

  • Samozamykanie

  • Regulacją 3D za pomocą prowadnika

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do zamkniętych ram aluminiowych o maksymalnej szerokości 20 mm

Położenie drzwi

Ścianka środkowa

Odsadzenie

8 mm

Sprężyna

Tak

Rodzaj montażu

Przykręcane

Przeznaczone do drzwi o grubości maks.

20 mm

Kąt otwarcia

94 Stopnie

Materiał

Stal / odlew cynkowy

Powłoka

Niklowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Prowadnik Nexis ZD

PROWADNIK EXC.CLICKON D.EURO-13.5 0M

GRASS
Z 3-punktowym mocowaniem
Prowadnik Nexis ZD

PROWADNIK-NEXISS-EUROWKR-13,5MM-2MM

GRASS
Z 3-punktowym mocowaniem
Prowadnik Nexis ZD

PROWADNIK-NEXIS-ZD-EC-EURO-13,5MM-4MM

GRASS
Z 3-punktowym mocowaniem
Prowadnik Nexis ZD

PROWADNIK-NEX-ZD-EC-EUROSCR-13,5MM-6MM

GRASS
Z 3-punktowym mocowaniem