Zawias drzwi narożnych Tiomos Click-on

Zawias puszkowy Tiomos do łamanych drzwi 25
ZAWIAS-T-CLICKON-25-H-BB-K00

Nr art. F045138699

EAN 4052712387555

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zawias drzwi narożnych Tiomos Click-on

Nr art. F045138699
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
Do łączenia frontów łamanych szafki narożnej
  • Regulacja 3D z użyciem prowadnika

  • Bez wbudowanego tłumienia

  • Z mechanizmem samozamykania (ze sprężyną)

Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Położenie drzwi

Narożnik

Funkcja łagodnego zamykania

Nie

Sprężyna

Tak

Rodzaj montażu

Przykręcane

Wiercenie otworów

52/5,5 mm

Przeznaczone do drzwi o grubości min./maks.

14-24 mm

Powłoka

Niklowana

Materiał kubka

Stal

Materiał ramienia

Znal

Głębokość puszki

11,8 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Prowadnik krzyżakowy TIOMOS 1D z czteropunktowym mocowaniem zapewniającym pewne połączenie z bokiem mebla

PROWADNIK-TIOMOS-1D-H00
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaślepka ramienia zawiasowego TIOMOS

ZAŚLEPKA-TIOM-ST-C0-3-95-19

Pasuje do przesunięć 0; 3; 9,5; 19 mm