Zawias lodówkowy TIOMOS Click-on 100

Zawias lodówkowy Tiomos 100 Click-on
ZAWIAS-T CLICK-ON 100°

Nr art. F045139074

EAN 4052703848195

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zawias lodówkowy TIOMOS Click-on 100

Nr art. F045139074
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
Z płaskim ramieniem zawiasowym
  • Zawias lodówkowy do systemu szyny wiodącej

  • Regulacja 3D za pomocą zgodnego prowadnika

  • Samozamykanie (za pomocą sprężyny)

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Położenie drzwi

na leżąc

Odsadzenie

3 mm

Funkcja łagodnego zamykania

Nie

Sprężyna

Tak

Rodzaj montażu

Przykręcane

Wiercenie otworów

52/5,5 mm

Powłoka

Niklowana

Materiał kubka

Stal

Materiał ramienia

Znal

Kąt otwarcia

110 Stopnie

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Prowadnik krzyżakowy TIOMOS 1D z czteropunktowym mocowaniem zapewniającym pewne połączenie z bokiem mebla

PROWADNIK-TIOMOS-1D-H00
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaślepka ramienia zawiasowego TIOMOS

ZAŚLEPKA-TIOM-ST-C0-3-95-19

Pasuje do przesunięć 0; 3; 9,5; 19 mm