Zawias meblowy EasyClick 155° - 45/9,5 mm Mechanizm klipsowy połączenia zawias prowadnik.

Zawias meblowy EasyClick 45/9,5 - 155°
ZAWIAS-(NI)-CLICK-ST-SCR-45/9,5-155

Nr art. 0683931555

EAN 4099618218132

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zawias meblowy EasyClick 155° - 45/9,5 mm Mechanizm klipsowy połączenia zawias prowadnik.

Nr art. 0683931555
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
  • Kąt otwarcia: 155°

  • Regulacja głębokości za pomocą mechanizmu mimośrodowego +3 mm, -1 mm

  • Testy cykli otwierania i zamykania: 80000 cykli

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do drzwi o grubości maks.

26 mm

Maks. odległość pomiędzy puszką a krawędzią drzwi

6 mm

Konstrukcja

Ze sprężyną

Kąt otwarcia

155 Stopnie

Przeznaczone do drzwi o grubości min.

16 mm

Materiał

Stal

Sprężyna

Tak

Min. odległość pomiędzy puszką a krawędzią drzwi

3 mm

Wiercenie otworów

45/9,5 mm

Powłoka

Niklowana

Głębokość puszki

11,5 mm

Położenie drzwi

na leżąc, pół leżąc, Obudowane

Rodzaj montażu

Z wkrętem do płyt wiórowych, średnica 3,5 mm