Zawias meblowy EasyClick 155° - 45/9,5 mm Ze zintegrowanym hamulcem i sprężyną domykającą
Zaw. meblowy EasyClick z hamulcem 45/9,5 - 155°
ZAWIAS-(NI)-CLICK-SOFT-SCR-45/9,5-155
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Kąt otwarcia: 155°
- Regulacja głębokości za pomocą mechanizmu mimośrodowego +3 mm, -1 mm
- Testy cykli otwierania i zamykania: 80000 cykli
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do drzwi o grubości maks. | 26 mm |
Maks. odległość pomiędzy puszką a krawędzią drzwi | 6 mm |
Konstrukcja | Z tłumieniem zamykania |
Kąt otwarcia | 155 Stopnie |
Przeznaczone do drzwi o grubości min. | 16 mm |
Materiał | Stal |
Sprężyna | Tak |
Min. odległość pomiędzy puszką a krawędzią drzwi | 3 mm |
Wiercenie otworów | 45/9,5 mm |
Powłoka | Niklowana |
Głębokość puszki | 11,5 mm |
Położenie drzwi | na leżąc, pół leżąc, Obudowane |
Rodzaj montażu | Z wkrętem do płyt wiórowych, średnica 3,5 mm |