Zawias puszkowy, Nexis Click-on 125/-24 do -30 A
Zawias puszkowy Nexis 95/-24/-30A Click-on
ZAWIAS PUSZKOWY CLICKON 125/(-24)
GRASS
NEXIS CLICK-ON
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44771.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do szafek trapezowych -24 ° do -30 °
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Położenie drzwi | na leżąc |
Sprężyna | Tak |
Rodzaj montażu | Przykręcane |
Układ otworów | 52/5,5 mm |
Przeznaczone do drzwi o grubości maks. | 24 mm |
Kąt otwarcia w stopniach | 125 Stopnie |
Min./maks. odległość pomiędzy puszką a krawędzią drzwi | 4-6 mm |
Materiał | Znal/stal |
Powłoka | Niklowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!