Zawias puszkowy, Nexis Click-on 125/-45 do -50 A
Zawias puszkowy Nexis 95/-45/-50A Click-on
ZAWIAS PUSZKOWY CLICKON 125/(-45)
GRASS
NEXIS CLICK-ON
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do szafek trapezowych -45 ° do -50 °
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Położenie drzwi | na leżąc |
Sprężyna | Tak |
Rodzaj montażu | Przykręcane |
Wiercenie otworów | 52/5,5 mm |
Przeznaczone do drzwi o grubości maks. | 24 mm |
Kąt otwarcia | 125 Stopnie |
Min./maks. odległość pomiędzy puszką a krawędzią drzwi | 4-6 mm |
Materiał | Znal/stal |
Powłoka | Niklowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!