Zawias puszkowy, Nexis Click-on 94/15 A

Zawias puszkowy Nexis 94/15A Click-on
ZAWIAS PUSZKOWY CLICKON LEZ.94/15
NEXIS CLICK-ON

Nr art. F015072679

EAN 4048539284061

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zawias puszkowy, Nexis Click-on 94/15 A

Nr art. F015072679
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
  • Do szafek trapezowych 15°

  • Zgodność z systemami cichego domyku

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Położenie drzwi

na leżąc

Odsadzenie

8 mm

Sprężyna

Tak

Rodzaj montażu

Przykręcane

Wiercenie otworów

52/5,5 mm

Przeznaczone do drzwi o grubości maks.

24 mm

Przeznaczone do szafek skośnych

15 Stopnie

Kąt otwarcia

94 Stopnie

Min./maks. odległość pomiędzy puszką a krawędzią drzwi

4-6 mm

Materiał

Znal

Powłoka

Niklowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Prowadnik Nexis ZD

PROWADNIK EXC.CLICKON D.EURO-13.5 0M

Z 3-punktowym mocowaniem
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wytłumiacz Cichy domyk

WYTLUMIACZ CLICKON SOFT CL 100D

Do zawiasu puszkowego Nexis Click-on