Zawias puszkowy, Nexis Impresso 125/-45 do -50 A

Zawias puszkowy Nexis 125/-45/-50A Impresso
ZAWIAS-NEXIMP-52/5,5-NAKŁ-125/(-45)GRD
NEXIS IMPRESSO

Nr art. F014072501

EAN 4048539283590

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zawias puszkowy, Nexis Impresso 125/-45 do -50 A

Nr art. F014072501
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
  • Do szafek trapezowych -45° do -50°

  • Zgodność z systemami cichego domyku

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Położenie drzwi

na leżąc

Sprężyna

Tak

Rodzaj montażu

Impresso

Wiercenie otworów

52/5,5 mm

Przeznaczone do drzwi o grubości maks.

24 mm

Przeznaczone do szafek skośnych

-50 Stopnie

Kąt otwarcia

125 Stopnie

Średnica bocznych otworów

10 mm

Min./maks. odległość pomiędzy puszką a krawędzią drzwi

4-6 mm

Głębokość puszki

12,3 mm

Średnica otworu na zawias puszkowy

35 mm

Materiał

Znal

Powłoka

Niklowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Prowadnik Nexis ZD

PROWADNIK EXC.CLICKON D.EURO-13.5 0M

Z 3-punktowym mocowaniem
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wytłumiacz Cichy domyk

WYTLUMIACZ CLICKON SOFT 100D

Do zawiasu puszkowego Nexis Impresso