Zawias puszkowy, Nexis Impresso 170

Zawias puszkowy Nexis 170 Impresso
ZAWIAS-NEXIMP-52/5,5-CRN-(NI)-170DG
NEXIS IMPRESSO

Nr art. F014135035

EAN 4048539486021

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zawias puszkowy, Nexis Impresso 170

Nr art. F014135035
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
Drzwi otwierają się w zakresie 90°-170°, z frontem wychodzącym poza światło korpusu. Idealne rozwiązanie do szafek z wewnętrznymi szufladami
  • Mocowanie puszki bez użycia narzędzi

  • Kąta otwarcia 170°

  • Łatwy dostęp do mebla, front wychodzi poza światło korpusu.

  • Do drzwi o grubości do 26 mm

  • Zintegrowana ochrona palców, brak ryzyka zranienia, można stosować do mebli dziecięcych

  • Niewielka głębokość puszki (11,5 mm), odpowiednia również do cienkich lub profilowanych drzwi

  • Kompatybilny z systemami cichego domyku Soft-close

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Położenie drzwi

Narożnik

Sprężyna

Nie

Rodzaj montażu

Impresso

Wiercenie otworów

52/5,5 mm

Przeznaczone do drzwi o grubości maks.

26 mm

Kąt otwarcia

170 Stopnie

Średnica bocznych otworów

10 mm

Min./maks. odległość pomiędzy puszką a krawędzią drzwi

4-8 mm

Głębokość puszki

11,5 mm

Średnica otworu na zawias puszkowy

35 mm

Materiał

Znal

Powłoka

Niklowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Prowadnik Nexis ZD

PROWADNIK EXC.CLICKON D.EURO-13.5 0M

Z 3-punktowym mocowaniem
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ogranicznik kąta otwarcia, do 120°

OGRANICZNIK ROZW.ZAW.CLICKON 120ST.

Do zawiasów Nexis
x 50 szt.