Zawias puszkowy, Nexis Impresso 94/20 A
Zawias puszkowy Nexis 94/20A Impresso
ZAWIAS-NEXIMP-52/5,5-(NI)-94/20DGR
NEXIS IMPRESSO
Nr art. F014072489
EAN 4048539283453
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do szafek trapezowych 20°
- Zgodność z systemami cichego domyku
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Położenie drzwi | na leżąc |
Sprężyna | Tak |
Rodzaj montażu | Impresso |
Wiercenie otworów | 52/5,5 mm |
Przeznaczone do drzwi o grubości maks. | 24 mm |
Przeznaczone do szafek skośnych | 20 Stopnie |
Kąt otwarcia | 94 Stopnie |
Średnica bocznych otworów | 10 mm |
Min./maks. odległość pomiędzy puszką a krawędzią drzwi | 4-6 mm |
Głębokość puszki | 12,3 mm |
Średnica otworu na zawias puszkowy | 35 mm |
Materiał | Znal |
Powłoka | Niklowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!