Zawias puszkowy, TIOMOS Click-on 110/-15 A

Zawias puszkowy TIOMOS 120/-15A Click-on
ZAWIAS-TS-CLICKON-120-(-15)-H-BB-OVRLY

Nr art. F028138737

EAN 4050642520011

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zawias puszkowy, TIOMOS Click-on 110/-15 A

Nr art. F028138737
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
Z wbudowanym wytłumiaczem

Do szafek trapezowych -15°



Zawias Tiomos Click-on do przykręcania



Łatwa regulacja głębokości za pomocą śruby



Regulacja 3D za pomocą zgodnego prowadnika



Praktycznie bezszwowe połączenia



Dostępne dwa warianty:


  • Z wbudowanym wytłumiaczem (z 3-stopniową regulacją siły hamowania)

  • Bez wbudowanego wytłumiacza

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Położenie drzwi

na leżąc

Funkcja łagodnego zamykania

Tak

Sprężyna

Tak

Rodzaj montażu

Przykręcane

Wiercenie otworów

52/5,5 mm

Przeznaczone do drzwi o grubości min./maks.

16-24 mm

Przeznaczone do szafek skośnych

-15 Stopnie

Powłoka

Niklowana

Materiał kubka

Stal

Materiał ramienia

Znal

Kąt otwarcia

120 Stopnie

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Prowadnik krzyżakowy TIOMOS 1D z czteropunktowym mocowaniem zapewniającym pewne połączenie z bokiem mebla

PROWADNIK-TIOMOS-1D-H00
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaślepka ramienia zawiasowego TIOMOS

ZAŚLEPKA-TIOM-ST-C0-3-95-19

Pasuje do przesunięć 0; 3; 9,5; 19 mm
Zaślepka puszki zawiasu TIOMOS

ZAŚLEPKA-TIOM-ST