Zawias puszkowy, TIOMOS Click-on 110/90 A

Zawias puszkowy TIOMOS 110/90A Click-on
ZAWIAS-TS-CLICKON-110-90-HS-BP-C00

Nr art. F028138717

EAN 4052712388897

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zawias puszkowy, TIOMOS Click-on 110/90 A

Nr art. F028138717
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
Zawias do szafek z frontami równoległymi
  • Z wbudowanym tłumieniem (dostępne trzy ustawienia tłumienia)

  • Puszka do przykręcenia

  • Zawias do konstrukcji szkieletowych

  • Łatwa regulacja głębokości za pomocą śruby ślimakowej

  • Regulacja 3D z użyciem prowadnika

  • Możliwość stosowania minimalnych szczelin

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Położenie drzwi

na leżąc

Funkcja łagodnego zamykania

Tak

Sprężyna

Tak

Rodzaj montażu

Przykręcane

Wiercenie otworów

52/5,5 mm

Powłoka

Niklowana

Materiał kubka

Stal

Materiał ramienia

Znal

Kąt otwarcia

110 Stopnie

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Prowadnik krzyżakowy TIOMOS 1D z czteropunktowym mocowaniem zapewniającym pewne połączenie z bokiem mebla

PROWADNIK-TIOMOS-1D-H00
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaślepka ramienia zawiasowego TIOMOS

ZAŚLEPKA-TIOM-ST-C0-3-95-19

Pasuje do przesunięć 0; 3; 9,5; 19 mm
Zaślepka puszki zawiasu TIOMOS

ZAŚLEPKA-TIOM-ST

Blokada zatrzaskowa TIOMOS

TIOMOS-ZABEZPIECZENIE-PRZED-WYPIĘCIEM

Brak ryzyka przypadkowego poluzowania między ramieniem zawiasu a płytą montażową