Zawias puszkowy TIOMOS Click-on 110
Zawias puszkowy Tiomos 110 Click-on
ZAWIAS-TS-CLICKON-110-H-BP-C00
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Część zawiasu puszkowego do przykręcania lub wciskania
- Łatwa regulacja głębokości za pomocą śruby ślimakowej
- Regulacja 3D z użyciem prowadnika
Dostępne trzy warianty
- Z wbudowanym tłumieniem (dostępne trzy ustawienia tłumienia)
- Bez wbudowanego tłumienia
- Bez funkcji samoczynnego domykania (bez sprężyny)
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Położenie drzwi | kompletny leżąc |
Odsadzenie | 0 mm |
Funkcja łagodnego zamykania | Tak |
Sprężyna | Tak |
Rodzaj montażu | Przykręcane |
Wiercenie otworów | 52/5,5 mm |
Powłoka | Niklowana |
Materiał kubka | Stal |
Materiał ramienia | Stal |
Kąt otwarcia | 110 Stopnie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!