Zawias szafki narożnej, Nexis Click-on
Zawias puszkowy Nexis Click-on, szafka narożna
ZAWIAS PUSZKOWY CLICKON NAR.95
NEXIS CLICK-ON
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do drzwi o grubości do 22 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Położenie drzwi | Narożnik |
Sprężyna | Tak |
Rodzaj montażu | Przykręcane |
Wiercenie otworów | 52/5,5 mm |
Przeznaczone do drzwi o grubości maks. | 22 mm |
Min./maks. odległość pomiędzy puszką a krawędzią drzwi | 4--7,5 mm |
Materiał | Znal |
Powłoka | Niklowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!