Zawleczka i zawleczka sprężysta, zestaw
Zawleczka i zawleczka sprężysta, zest
ZESTAW ZAWLECZEK SKŁADANYCH I RURKOWYCH
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zestaw 145 sztuk
- 10 zawleczek Ø 4,5 mm
- 10 zawleczek Ø 6 mm
- 10 zawleczek Ø 8 mm
- 10 zawleczek Ø 10 mm
- 5 zawleczek Ø 11 mm
- 10 zawleczek sprężystych 2 × 50 mm, pojedyncza pętla
- 10 zawleczek sprężystych 2 × 50 mm, podwójna pętla
- 10 zawleczek sprężystych, 3 x 56 mm
- 10 zawleczek sprężystych, 3 x 62 mm
- 10 zawleczek sprężystych, 4 x 60 mm
- 10 zawleczek sprężystych, 4 x 78 mm
- 10 zawleczek sprężystych, 5 x 85 mm
- 10 zawleczek sprężystych, 5 x 92 mm
- 10 zawleczek sprężystych, 6 x 105 mm
- 5 zawleczek sprężystych, 6 x 120 mm
- 5 zawleczek sprężystych, 8 x 130 mm
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Ilość elementów w zestawie | 145 szt |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk