Zawór 3/4 cala

Zawór do beczki metalowej 60 l, plastikowy
KRANIK Z TWORZYWA DO KARNISTRA 20 LR

Nr art. 089130207

EAN 4045727758298

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zawór 3/4 cala

Nr art. 089130207
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
Zawór z tworzywa sztucznego z przyłączem 3/4 cala do metalowej beczki 60 l

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Masa produktu (jednej sztuki)

45,000 g