Zawór kulowy Do stacji uzdatniania sprężonego powietrza rozmiaru 1
Zawór 1-kulowy stacji uzdatniania sprężonego powietrza
ZAWÓR-CA-MOD-BS1-10BAR-1/4IN
Nr art. 0699004140
EAN 4065746008013
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zamknięty zawór kulowy może zapobiec utracie szczelności następujących podzespołów w przypadku dłuższego przestoju
- Zintegrowany tłumik zmniejsza objętość układu podczas odpowietrzania
- Zawór kulowy można zablokować za pomocą kłódki, co zapobiega przypadkowemu otwarciu układu
- Układ modułowy ułatwia integrację zaworu kulowego z jednostką klimatyzacyjną
- 3/2-drożny zawór gniazdowy jest obsługiwany za pomocą przełącznika, co ułatwia obsługę
- Dzięki kompaktowej konstrukcji bloku wymagana jest tylko niewielka ilość miejsca
Materiały dodatkowe(X)
Wielkość konstrukcyjna | 1 (1/4 cala) |
Min./maks. ciśnienie robocze | 1,5-10 bar |
Przepływ | 2000 l/min |
Gwint przyłączeniowy | 1/4 cala |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!