Zawór kulowy Do stacji uzdatniania sprężonego powietrza rozmiaru 2

Zawór 2-kulowy stacji uzdatniania sprężonego powietrza
ZAWÓR-CA-MOD-BS2-16BAR-1/2IN

Nr art. 0699004120

EAN 4065746008006

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zawór kulowy Do stacji uzdatniania sprężonego powietrza rozmiaru 2

Nr art. 0699004120
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
Zawór kulowy do prostego, kontrolowanego włączania i wyłączania zasilania sprężonym powietrzem, w tym możliwość zamknięcia w stanie wyłączonym
  • Zamknięty zawór kulowy może zapobiec utracie szczelności następujących podzespołów w przypadku dłuższego przestoju

  • Zintegrowany tłumik zmniejsza objętość układu podczas odpowietrzania

  • Zawór kulowy można zablokować za pomocą kłódki, co zapobiega przypadkowemu otwarciu układu

  • Układ modułowy ułatwia integrację zaworu kulowego z jednostką klimatyzacyjną

  • 3/2-drożny zawór gniazdowy jest obsługiwany za pomocą przełącznika, co ułatwia obsługę

  • Dzięki kompaktowej konstrukcji bloku wymagana jest tylko niewielka ilość miejsca
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wielkość konstrukcyjna

2 (1/2 cala)

Min./maks. ciśnienie robocze

1,5-16 bar

Przepływ

11000 l/min

Gwint przyłączeniowy

1/2 cala

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wtyk szybkozłączki Seria 2000 MT

WTYK SZYBKOZL. DO NARZ. PNEUM.1/2

Seria 2000 z gwintem zewnętrznym
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Stacja uzdatniania sprężonego powietrza, rozmiar 2, zamykana na klucz

FILTR-NAOLEJACZ-KOMPL-BS2-16BAR-1/2IN

Stacja uzdatniania sprężonego powietrza do zasilania urządzeń pneumatycznych czystym, regulowanym, smarowanym powietrzem. W celu poprawy wydajności i wydłużenia żywotności narzędzi
x 1 szt.
Regulator filtra stacji uzdatniania sprężonego powietrza o rozmiarze 2

FILTR-ODWADNIACZ-MOD-BS2-16BAR-1/2IN

Filtr/regulator do zasilania urządzeń pneumatycznych czystym, regulowanym powietrzem. W celu poprawy wydajności i żywotności narzędzi
x 1 szt.
Stacja uzdatniania sprężonego powietrza o rozmiarze 2, zamykana na klucz

NAOLEJACZ-CA-MOD-BS2-16BAR-1/2IN

Dozownik oleju przeznaczony do zasilania urządzeń pneumatycznych smarowanym powietrzem. Wydłuża żywotność narzędzi
x 1 szt.
Uchwyt ścienny do stacji uzdatniania sprężonego powietrza, rozmiar 2

UCHWYT ŚCIENNY ZESTAWU NAOLEJACZA

x 1 szt.
Łącznik do stacji uzdatniania sprężonego powietrza, rozmiar 2

ZESTAW UCHWYTU-MOD2