Zawór redukcji ciśnienia

Zawór redukcji ciśnienia

Nr art. 069900360

EAN 4050641823748

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zawór redukcji ciśnienia

Nr art. 069900360
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
Reduktor ciśnienia z wbudowanym zaworem zwrotnym

Co do zasady, narzędzia pneumatyczne mogą być zasilane maksymalnym ciśnieniem 6,3 bara. W rzeczywistości, w przemyśle i różnych branżach często używa się narzędzi przy wyższym ciśnieniu roboczym. Zawór redukcji ciśnienia obniża zbyt wysokie ciśnienie zasilania, które mogłyby uszkodzić maszynę.



Stałe początkowe ciśnienie 6 barów


Ochrona narzędzi pneumatycznych i wydłużenie ich okresu eksploatacji



Mniejsze ryzyko wypadków oraz redukcja hałasu


Większe bezpieczeństwo i komfort pracy użytkowników



Łatwe w użyciu


Mocowanie śrubowe bezpośrednio do narzędzia pneumatycznego



Materiał


Mosiądz niklowany

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Gwint przyłączeniowy

ET G 1/4 cala, IT G 1/4 cala

Rozmiar klucza

17 mm

Długość

34 mm

Przepływ

410 l/min

Min./maks. ciśnienie robocze

0-6 bar

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wtyk szybkozłączki Seria 2000 MT

WTYK SZYBK.-SERII 2000-GW.ZEW.R1/4

Seria 2000 z gwintem zewnętrznym