Zestaw do nacinania gwintów HSS M3-M12
Zestaw do nacinania gwintów HSS 44 częściowy Sysko
ZESTAW-NARZYNEK-HSS-2.0-(M3-M12)-44SZT.
SYSTEMKOFFER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Narzędzia rozmieszczone według zastosowania i średnicy
- Wysokiej jakości wkładka piankowa z etykietą laserową
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 44 szt |
Materiał | HSS |
WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D2.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D3.3MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D4.2MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D5.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D6.8MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D8.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D10.2MM
ZEBRAGWINTOWNIK RECZNY WST.HSS DIN352 M10
GWINTOWNIK RECZNY WST.HSS DIN352 M12
GWINTOWNIK RECZNY WST.HSS DIN352 M3
GWINTOWNIK RECZNY WST.HSS DIN352 M4
GWINTOWNIK RECZNY WST.HSS DIN352 M5
GWINTOWNIK RECZNY WST.HSS DIN352 M6
GWINTOWNIK RECZNY WST.HSS DIN352 M8
GWINTOWNIK RECZNY ZAS.HSS DIN352 M10
GWINTOWNIK RECZNY ZAS.HSS DIN352 M12
GWINTOWNIK RECZNY ZAS.HSS DIN352 M3
GWINTOWNIK RECZNY ZAS.HSS DIN352 M4
GWINTOWNIK RECZNY ZAS.HSS DIN352 M5
GWINTOWNIK RECZNY ZAS.HSS DIN352 M6
GWINTOWNIK RECZNY ZAS.HSS DIN352 M8
GWINTOWNIK RECZNY WYK.HSS DIN352 M10
GWINTOWNIK RECZNY WYK.HSS DIN352 M12
GWINTOWNIK RECZNY WYK.HSS DIN352 M3
GWINTOWNIK RECZNY WYK.HSS DIN352 M4
GWINTOWNIK RECZNY WYK.HSS DIN352 M5
GWINTOWNIK RECZNY WYK.HSS DIN352 M6
GWINTOWNIK RECZNY WYK.HSS DIN352 M8
NARZYNKA DIN223 HSS M10
NARZYNKA DIN223 HSS M12
NARZYNKA HSS DIN EN 22568 M3
NARZYNKA HSS DIN EN 22568 M4
NARZYNKA HSS DIN EN 22568 M5
NARZYNKA HSS DIN EN 22568 M6
NARZYNKA HSS DIN EN 22568 M8
POKRETL-GWINT-DIN1814-PERFORM-R1-(M1-10)
ZEBRAPOKRETL-GWINT-DIN1814-PERFORM-R2-(M4-12)
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk