Zestaw do podnoszenia klapy do góry Kinvaro S-35

Zestaw do podnoszenia klapy do góry Kinvaro S-35
PODNOŚNIK-KINVR-S35-630-(4,5-13KG)

Nr art. F152000256

EAN 9003012499764

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw do podnoszenia klapy do góry Kinvaro S-35

Nr art. F152000256
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
Z regulowanym hamulcem

Umożliwia użycie profili koronowych i świateł montowanych u góry



Front regulowany w 3 wymiarach: wysokość, szerokość, pochylenie: Regulacja bezpośrednia ±1,5 mm



Szybki montaż bez użycia narzędzi



Pewne trzymanie w dowolnym położeniu powyżej kąta otwarcia 45°



Zakres wymiarów frontów:


  • Szerokość: 450-1200 mm

  • Wysokość: 420-750 mm


Zakres dostawy:


  • 1 x prowadnica lewa i prawa

  • 1 x lewa i prawa zaślepka w szarym kolorze zbliżonym do RAL 7045

  • 1 x belka poprzeczna 1090 mm do przycięcia na długość

  • 2 x tuleja ślizgowa

  • 2 x płyta montażowa

  • 1 x papierowy szablon

  • 1 x instrukcja montażu
Obszar zastosowania

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Do szafki o szerokości min./maks.

450-1200 mm

Mechanizm podnoszenia

B

Minimalna głębokość montażu

240 mm

Kąt otwarcia

60 Stopnie