Zestaw długich wykrętaków do śrub 7 szt.
Zestaw długich wykrętaków do śrub, 7 el.
ZESTAW WYKRĘTAKÓW - 7 ELEMENTÓW
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjnie wykonany spiralny profil stożkowy
Trzpień kwadratowy 3/8 do rozmiaru 10 mm
Trzpień kwadratowy 1/2 cala, 12 i 14 mm
Efekt rozszerzania ograniczony przez kołnierz
Idealne rozwiązanie do głęboko osadzonych wkrętów
dzięki dłuższej konstrukcji
Ogromna oszczędność czasu
ponieważ nie wymaga wywiercania ani spawania
Łatwe wykręcanie wkrętów z wyrobionymi gniazdami sześciokątnymi i śrub TX
dzięki spiralnemu profilowi stożkowemu
Materiały dodatkowe(X)
<><> Otwory 8–14 mm należy powiększać o jeden milimetr. Wybrać odpowiedni wykrętak, wkręcić go w wywiercony otwór i kolejno wykręcać śruby lub trzpienie.
Ilość elementów w zestawie | 7 szt |
FMINRT-(0714131200)
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk